- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ダミーセキュリティー ledのおすすめ人気ランキング
ダミーセキュリティー ledのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新91件の「ダミーセキュリティー led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダミー セキュリティー」、「車 防犯 led 点滅」、「自己点滅型led」などの商品も取り扱っております。
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1個
¥512税込¥563
当日出荷
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)消費電流(mA)14
KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(青)
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
1個
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(赤)
高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-38
1個
¥799税込¥879
5日以内出荷
高輝度LED用カバー(1個入り)。
アズワン品番64-9313-19
1個
¥399税込¥439
5日以内出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)定格電圧(V)12
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キットLEDΦ5×2電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
1個
¥899税込¥989
5日以内出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。長さ(mm)14.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色赤定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒電球サイズ(mm)5電球サイズ5mm
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,598税込¥2,858
5日以内出荷
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS寸法(mm)53×22×13使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥379税込¥417
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.9指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
1個
¥299税込¥329
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品両面テープ材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)60コード太さ/0.2sq相当
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)